Motion
K30LNGRYPQP
Série K30LN EZ-LIGHT : indicateur de zone dangereuse 3-Color; Type de protection : Ex nA_Ex tc; Tension : 10-30 V c.c.; Boîtier : polycarbonate; IP67 IP69K; Entrée : PNP; Couleurs : vert rouge jaune; Fil de sortie en PVC QD de 150 mm (6 po)
N° D’ARTICLE MI12050185
N° MFRK30LNGRYPQP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série K30LN EZ-LIGHT : indicateur de zone dangereuse 3-Color; Type de protection : Ex nA_Ex tc; Tension : 10-30 V c.c.; Boîtier : polycarbonate; IP67 IP69K; Entrée : PNP; Couleurs : vert rouge jaune; Fil de sortie en PVC QD de 150 mm (6 po)
N° D’ARTICLE MI12050185
N° MFRK30LNGRYPQP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
87322 K30LNGRYPQP K30LN SÉRIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good