Motion
S18DLHBQP
S18 EZ-LIGHT Lumière du jour visible haute intensité 18 mm 1-Color; Tension : 9-30 V c.c.; Valeur nominale environnementale : IP67; Couleur : bleu; Entrée : PNP; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12050666
N° MFRS18DLHBQP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S18 EZ-LIGHT Lumière du jour visible haute intensité 18 mm 1-Color; Tension : 9-30 V c.c.; Valeur nominale environnementale : IP67; Couleur : bleu; Entrée : PNP; 150 mm (6 po) 4 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12050666
N° MFRS18DLHBQP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
87918 S18DLHBQP S18 EZ-LIGHT LUMIÈRE DU JOUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon