Spécifications
Details
- CouleurJaune et noir fluorescents
- MatérielTissu GORE-TEX PYRAD® 3-Layer
Aperçu
Description du fabricant
KITHYDRO2-YB-2X HYDROLITE FR 2.0 RAINWE
- Les vêtements imperméables passent un test de tempête d’une heure sous la douche
- Tissu ignifuge léger et respirant qui sèche rapidement
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Ouverture couverte avec anneau en D pour la protection contre les chutes
- Deux poches avant avec rabats à fermeture velcro
- Capuchon réglable à bouton-pression
- Fermeture à glissière recouverte à l’avant avec tirette
- Poche plastron à l’avant