Motion
CXL21542
1800 tr/min, 1 ph, 230 V, Cadre 215C , Logement de la PFTC
N° D’ARTICLE MI12069927
N° MFRCXL21542
Prix8,109.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 1 ph, 230 V, Cadre 215C , Logement de la PFTC
N° D’ARTICLE MI12069927
N° MFRCXL21542
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
Prix8,109.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215C

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CXL21542 5HP,1740RPM,1PH,60HZ,215C,3726L