Motion
NHE19
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 3.730-12 po de diamètre extérieur, 4.9430 po de diamètre extérieur, 4.5630 po de diamètre extérieur, 0.9160 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085286
N° MFRNHE19
Prix155.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 3.730-12 po de diamètre extérieur, 4.9430 po de diamètre extérieur, 4.5630 po de diamètre extérieur, 0.9160 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085286
N° MFRNHE19
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
Prix155.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9430 po
  • Largeur totale
    0.9160 po
  • Filetage Taille  
    3.730-12 po
  • Poids
    2.279 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE19 ÉCROU LOURD