Motion
NHE38
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 7.472-8 po de diamètre extérieur, 9.4740 po de diamètre extérieur, 8.7810 po de diamètre extérieur, 1.4160 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085297
N° MFRNHE38
Prix598.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 7.472-8 po de diamètre extérieur, 9.4740 po de diamètre extérieur, 8.7810 po de diamètre extérieur, 1.4160 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085297
N° MFRNHE38
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
Prix598.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    8.7810 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.4740 po
  • Largeur totale
    1.4160 po
  • Filetage Taille  
    7.472-8 po
  • Poids
    11.318 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE38 ÉCROU LOURD