Motion
PRL05
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 0.969-32 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 1.5680 po de diamètre extérieur, 1.2810 po de diamètre de face, 0.4160 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085845
N° MFRPRL05
Prix42.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 0.969-32 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 1.5680 po de diamètre extérieur, 1.2810 po de diamètre de face, 0.4160 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085845
N° MFRPRL05
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
Prix42.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    1.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5680 po
  • Largeur totale
    0.4160 po
  • Filetage Taille  
    0.969-32 po
  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU GAUCHE DE PRÉCISION PRL05
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon