Motion
7001-04-12-SS
7001-04-12-SS 04MJ-12MM ORR DROIT. OU
N° D’ARTICLE MI12088404
N° MFR7001-04-12-SS
Prix83.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7001-04-12-SS 04MJ-12MM ORR DROIT. OU
N° D’ARTICLE MI12088404
N° MFR7001-04-12-SS
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
Prix83.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 12 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 12 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M12X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7001

Aperçu

Description du fabricant
7001-04-12-SS 04MJ-12MM ORR DROIT. OU

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon