Motion
7007-04-S10-18
7007-04-S10-18 04MJ-18FMMS DROIT
N° D’ARTICLE MI12088650
N° MFR7007-04-S10-18
Prix14.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7007-04-S10-18 04MJ-18FMMS DROIT
N° D’ARTICLE MI12088650
N° MFR7007-04-S10-18
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
Prix14.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 10 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 10 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 2
    Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7007

Aperçu

Description du fabricant
7007-04-S10-18 04MJ-18FMMS DROIT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon