Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po, 16 mm
- Extrémité 2 Taille5/8 po, 16 mm
- Corps hexagonal24.0
- Longueur totale49.4
- Profondeur du filetage12.3
- Taille du filetage 2M24X1.5
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
- Filetage de l’extrémité 17/8-14 UNF, M24X1.5
- Style de fin 2Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
- Extrémité 2 Filetage7/8-14 UNF, M24X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7007_DINEZ LOURD
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation