Motion
9022-06-04-ED
9022-06-04-ED 06MBSPP-04MBSPP ED HEX NIP
N° D’ARTICLE MI12089754
N° MFR9022-06-04-ED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9022-06-04-ED 06MBSPP-04MBSPP ED HEX NIP
N° D’ARTICLE MI12089754
N° MFR9022-06-04-ED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 3/8 po
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    34.3
  • Profondeur du filetage
    9.4

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    G - 1/4-19, G - 3/8-19
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    G - 1/4-19, G - 3/8-19
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    9022

Aperçu

Description du fabricant
9022-06-04-ED 06MBSPP-04MBSPP ED HEX NIP

Vous pourriez également aimer