Motion
D8400-L06-14-V-ISO 6149

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L06-14-V-ISO 6149

D8400-L06-14-V-ISO 6149
N° D’ARTICLE MI12100656
N° MFRD8400-L06-14-V-ISO 6149
Prix10.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
D8400-L06-14-V-ISO 6149

D8400-L06-14-V-ISO 6149
N° D’ARTICLE MI12100656
N° MFRD8400-L06-14-V-ISO 6149
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
Prix10.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du joint
    VITON« 
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
D8400-L06-14-V-ISO 6149 L06MBT-14MM ISO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon