Motion
FS7005-06-22-BS

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7005-06-22-BS

FS7005-06-22-BS 06MFS-22MM DROIT AVEC
N° D’ARTICLE MI12105066
N° MFRFS7005-06-22-BS
Prix54.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7005-06-22-BS

FS7005-06-22-BS 06MFS-22MM DROIT AVEC
N° D’ARTICLE MI12105066
N° MFRFS7005-06-22-BS
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
Prix54.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 22 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 22 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Joint d’étanchéité facial mâle, mâle métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 2
    Joint d’étanchéité facial mâle, mâle métrique
  • Extrémité 2 Filetage
    11/16-16 UNF, M22X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS7005

Aperçu

Description du fabricant
FS7005-06-22-BS 06MFS-22MM DROIT AVEC

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good