Motion
SF 7452
Accélérateur Loctite SF 7452 reformulé. Les nouvelles formulations ont été améliorées avec des matières premières plus acceptables à l’échelle mondiale, et les propriétés de performance et la durée de conservation des produits restent conformes aux spécifications de qualité Henkel existantes.LOCTITE® SF 7452 est un activateur utilisé lorsqu’une vitesse de durcissement accrue des adhésifs au cyanoacrylate est requise. Il peut être pré- ou post-appliqué au cautionnement. Le produit est particulièrement adapté à l’application sur l’adhésif au cyanoacrylate pour assurer une fixation rapide. Les applications typiques comprennent la fixation de fils ou de bobines aux cartes de circuit imprimé, les composants réglables inviolables, les entretoises de montage, les guides de bord et les raidisseurs de planche.
N° D’ARTICLE MI12107095
N° MFRSF 7452
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accélérateur Loctite SF 7452 reformulé. Les nouvelles formulations ont été améliorées avec des matières premières plus acceptables à l’échelle mondiale, et les propriétés de performance et la durée de conservation des produits restent conformes aux spécifications de qualité Henkel existantes.LOCTITE® SF 7452 est un activateur utilisé lorsqu’une vitesse de durcissement accrue des adhésifs au cyanoacrylate est requise. Il peut être pré- ou post-appliqué au cautionnement. Le produit est particulièrement adapté à l’application sur l’adhésif au cyanoacrylate pour assurer une fixation rapide. Les applications typiques comprennent la fixation de fils ou de bobines aux cartes de circuit imprimé, les composants réglables inviolables, les entretoises de montage, les guides de bord et les raidisseurs de planche.
N° D’ARTICLE MI12107095
N° MFRSF 7452

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Types de produits
    Activateur/apprêt
  • CUP_NON
    79340015487

Aperçu

Description du fabricant
ACCÉLÉRATEUR 2765219 LOCTITE SF 7452 (ACE

Les clients ont également acheté