Motion
6902Z

NTN
6902Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 28 mm, largeur 7 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI12107884
N° MFR6902Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6902Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 28 mm, largeur 7 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI12107884
N° MFR6902Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6902Z ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6902Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 7 mm pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6902Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359417081
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359417081

Aperçu

Description du fabricant
6902Z ROULEMENT À BILLES