Motion
6807ZZNR

NTN
6807ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 47 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12108002
N° MFR6807ZZNR
Prix343.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6807ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 47 mm, largeur 7 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12108002
N° MFR6807ZZNR
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
Prix343.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.057 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6807ZZNR ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6807ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 47 mm pour les applications compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6807ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359758726
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1220 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    910 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359585513

Aperçu

Description du fabricant
6807ZZNR ROULEMENT À BILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon