Motion
6930ZZ

NTN
6930ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12108003
N° MFR6930ZZ
Prix4,743.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6930ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 150 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI12108003
N° MFR6930ZZ
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
Prix4,743.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.666 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6930ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6930ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 150 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 210 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6930ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359613940
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359588170

Aperçu

Description du fabricant
6930ZZ ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon