Motion
7011UCG/GNP4

NTN
7011UCG/GNP4

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI12108008
N° MFR7011UCG/GNP4
Prix786.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7011UCG/GNP4

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI12108008
N° MFR7011UCG/GNP4
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
Votre prix786.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE DE PRÉCISION 7011UCG/GNP4
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359639896
  • Rpm max.
    25900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    16200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6750 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359639926

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE DE PRÉCISION 7011UCG/GNP4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon