Motion
NK35/20

NTN
NK35/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35.000 mm, D.E. de 45.000 mm
N° D’ARTICLE MI12108041
N° MFRNK35/20
Prix55.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK35/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35.000 mm, D.E. de 45.000 mm
N° D’ARTICLE MI12108041
N° MFRNK35/20
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
Votre prix55.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK35/20 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm et une largeur globale de 20 mm, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359704044
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359704044

Aperçu

Description du fabricant
NK35/20 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon