Motion
1322K

NTN
1322K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108089
N° MFR1322K
Prix4,178.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1322K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 110 mm, DE 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108089
N° MFR1322K
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
Prix4,178.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9685 po, 50.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    24.747 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1322K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1322K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 110 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 50 mm, conçu pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1322K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359257496
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16300 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359782028

Aperçu

Description du fabricant
1322K ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon