Motion
24136EMW33

NTN
24136EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108143
N° MFR24136EMW33
Prix11,026.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24136EMW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI12108143
N° MFR24136EMW33
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
Prix11,026.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    73.855 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359811773
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359818628

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24136EMW33