Motion
KRV16FLL

NTN
KRV16FLL

Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 6 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI12108147
N° MFRKRV16FLL
Prix105.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV16FLL

Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 6 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI12108147
N° MFRKRV16FLL
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
Prix105.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    0.3150 po; 8.000 mm
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Couple
    3.0 N·m
  • Poids
    0.044 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359821680
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359821680

Aperçu

Description du fabricant
KRV16FLL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES