Motion
KRV19FLLD0H

NTN
KRV19FLLD0H

Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 8 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI12108149
N° MFRKRV19FLLD0H
Prix158.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV19FLLD0H

Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 8 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI12108149
N° MFRKRV19FLLD0H
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
Prix158.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du filetage
    0.3937 po; 10.000 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Couple
    8.0 N·m
  • Poids
    0.071 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359821734
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359821734

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE KRV19FLLD0H