Motion
29414E

NTN
29414E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI12108178
N° MFR29414E
Prix2,907.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29414E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI12108178
N° MFR29414E
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
Prix2,907.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    8.267 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520619206
  • Rpm max.
    2650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    134000 lbf
  • CUP_NON
    4547359867329

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29414E