Motion
29422E

NTN
29422E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI12108180
N° MFR29422E
Prix4,685.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29422E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI12108180
N° MFR29422E
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
Prix4,685.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    28.881 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520619268
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    305000 lbf
  • CUP_NON
    4547359867350

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29422E