Motion
29424E

NTN
29424E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI12108181
N° MFR29424E
Prix5,803.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29424E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI12108181
N° MFR29424E
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
Prix5,803.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Poids
    36.817 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520619275
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    330000 lbf
  • CUP_NON
    4547359867367

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29424E