Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Rayon du filet0.0197 po
- Anneau intérieur Largeur0.9370 po
- Anneau extérieur Largeur0.6299 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.4055 po
- Taille du filetage de la vis de fixationM6x1
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneCN
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageEL206-20
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant3413521166419
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.5300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale2590 lbf
- Type de jointContact
- Type de roulementBalle
- CUP_NON4547359883909
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.