Motion
SES208-24

NTN
SES208-24

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7205 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI12108197
N° MFRSES208-24
Prix480.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES208-24

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7205 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI12108197
N° MFRSES208-24
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
Prix480.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.7205 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M8x1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL208-24
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520899462
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4100 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359883930

Aperçu

Description du fabricant
SES208-24 RÉSISTANT À LA CORROSION