Motion
NU212EAT2X

NTN
NU212EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI12108245
N° MFRNU212EAT2X
Prix324.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU212EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI12108245
N° MFRNU212EAT2X
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
Prix324.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    2.034 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359971910
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359971910

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU212EAT2X