Motion
LUB-RDYKT125-PGEM

NTN
LUB-RDYKT125-PGEM

Lubrificateur à point unique entraîné par gaz - Graisse pour moteur électrique 1/4 po / 355 mm, taille de filetage 125 cc / 4.23 oz liq., capacité de graisse
N° D’ARTICLE MI12108264
N° MFRLUB-RDYKT125-PGEM
Prix126.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-RDYKT125-PGEM

Lubrificateur à point unique entraîné par gaz - Graisse pour moteur électrique 1/4 po / 355 mm, taille de filetage 125 cc / 4.23 oz liq., capacité de graisse
N° D’ARTICLE MI12108264
N° MFRLUB-RDYKT125-PGEM
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
Prix126.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    6 pi

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Sans voyants d’avertissement 360
  • Temps de vidange nominal
    Réglable 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    125 cc / 4.23 oz liq.
  • Type de graisse
    Moteur électrique
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz
  • Accumulation de pression
    5 bars/ 78 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-RDYKT125-PGEM PRODUITS DE LUBRIFICATION