Motion
HTA024UAT2DB/GNP4L

NTN
HTA024UAT2DB/GNP4L

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 35.7 mm
N° D’ARTICLE MI12108269
N° MFRHTA024UAT2DB/GNP4L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HTA024UAT2DB/GNP4L

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 35.7 mm
N° D’ARTICLE MI12108269
N° MFRHTA024UAT2DB/GNP4L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    35.7 mm
  • Poids
    10.229 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    HTA024UAT2DB/GNP4L PRÉCISION
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253003045
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HTA024UAT2DB/GNP4L PRÉCISION