Motion
KM18

NTN
KM18

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI12108278
N° MFRKM18
Prix48.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM18

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI12108278
N° MFRKM18
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
Prix48.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Visage Diamètre  
    108 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Filetage Taille  
    M90x2
  • Poids
    1.226 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW18
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253014614
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4550253014614

Aperçu

Description du fabricant
KM18 UNITÉ DE ROULEMENT