Motion
SUCF204

NTN
SUCF204

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI12108288
N° MFRSUCF204
Prix223.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF204

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI12108288
N° MFRSUCF204
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
Votre prix223.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5200 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Longueur totale
    3.3900 po
  • Largeur totale
    1.3100 po
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC204
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SF204N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253025672
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC204
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253025672

Aperçu

Description du fabricant
SUCF204 RÉSISTANT À LA CORROSION