Motion
SUCPPL202-10

NTN
SUCPPL202-10

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 5/8 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI12108298
N° MFRSUCPPL202-10
Prix280.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPPL202-10

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - 5/8 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI12108298
N° MFRSUCPPL202-10
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
Prix280.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7400 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC202-10
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PPL204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253029236
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC202-10
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253029236

Aperçu

Description du fabricant
SUCPPL202-10 RÉSISTANT À LA CORROSION