Motion
NJ307E

NTN
NJ307E

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec une nervure, Anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI12109794
N° MFRNJ307E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ307E

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec une nervure, Anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI12109794
N° MFRNJ307E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359490886
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359490886

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ307E