Motion
R10ZZC3/EM

NTN
R10ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12109851
N° MFRR10ZZC3/EM
Prix40.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R10ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 1.3750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI12109851
N° MFRR10ZZC3/EM
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
Votre prix40.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3437 po, 8.730 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    R10ZZC3/EM ROULEMENT À BILLE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R10ZZC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.6250in , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.3750in et une largeur de 0.3438in pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359495980
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    655 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359495980

Aperçu

Description du fabricant
R10ZZC3/EM ROULEMENT À BILLE