Motion
438S2-1 16-GAUGE STAPLER CROWN

Bostitch
438S2-1 16-GAUGE CROWN STAPLER

Agrafeuse à couronne large calibre 16 S2
N° D’ARTICLE MI12110543
N° MFR438S2-1 16-GAUGE CROWN STAPLER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostitch
438S2-1 16-GAUGE CROWN STAPLER

Agrafeuse à couronne large calibre 16 S2
N° D’ARTICLE MI12110543
N° MFR438S2-1 16-GAUGE CROWN STAPLER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    0.250000 po
  • Taille de la couronne
    1 po
  • Hauteur
    4.250000 po
  • Longueur
    19.250000 po
  • Pression de fonctionnement
    90-120 psi
  • Poids de l’outil
    4.500000 lb
  • Largeur
    14.380000 po

Détails

  • Boîtier inclus
    Non
  • Réglage de la profondeur
    Outils requis
  • Type de fixation
    16-Gauge 1In. Agrafes de construction à large couronne, bande
  • Revêtement de finition
    Or et noir Bostitch
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Comprend
    Prise douce
  • Source d’alimentation
    Pneumatique
  • Type
    Agrafeuse
  • Garantie
    Garantie limitée de 7 ans
  • Guide
    Non

Aperçu

Description du fabricant
438S2-1 16-GAUGE STAPLER CROWN
  • Magasin sans blocage pour minimiser les temps d’arrêt
  • La soupape de commande de puissance règle la puissance de 30 % pour régler les agrafes aux profondeurs désirées rapidement et facilement
  • La prise en caoutchouc surmoulée maximise le confort et minimise la fatigue

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif