Motion
AAM015021025
Manchon lisse et palier à bride - 15 mm, DI 0.5906 po, D.E 21 mm, Longueur 25 mm, Matériau en bronze imprégné d'huile
N° D’ARTICLE MI12118055
N° MFRAAM015021025
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 15 mm, DI 0.5906 po, D.E 21 mm, Longueur 25 mm, Matériau en bronze imprégné d'huile
N° D’ARTICLE MI12118055
N° MFRAAM015021025
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
Prix6.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5906 po, 15 mm
  • Diamètre intérieur
    15 mm
  • Valeur P maximale
    2000 psi;13.79 MPa
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Longueur  
    25 mm
  • Épaisseur
    0.1181 po, 3 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rempli d'huile;roulements de stock; Imprégné d'aspirateur; Huile SAE 30
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
  • Groupe et classe
    Bronze imprégné d’huile
  • Tolérance de longueur
    js13
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    210.035 mm-210.056 mm;0.8281 in-0.8290 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SAE 841
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM, SAE 841
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905175800

Aperçu

Description du fabricant
AAM015021025 SAE 841 MANCHON MÉTRIQUE BRG