Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3780 po, 35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Valeur P maximale2000 psi;13.79 MPa
- Extérieur Diamètre44 mm
- Global Longueur22 mm
Détails
- Détails supplémentairesImprégné d’huile
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Groupe et classeBronze fritté
- Tolérance de longueurjs13
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur440.043 mm-440.068 mm;1.7340 in-1.7350 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM, SAE 841
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905176692