Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5748 po, 40 mm
- Diamètre intérieur40 mm
- Valeur P maximale2000 psi
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Longueur25 mm
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
- Groupe et classeBronze fritté
- Tolérance de longueurjs13
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur50.043 mm-50.068 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM, SAE 841
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905176906