Motion
06105
N° D’ARTICLE MI12129290
N° MFR06105
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI12129290
N° MFR06105

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    0.125 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    0.1693 po
  • Longueur totale
    1.5 po

Détails

  • Angle fraisé
    130 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    UN
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    M155
  • Type de tige
    Cylindrique
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
06105 4,3 PERCEUSE 2FL