Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5 po
- Largeur totale2.00 po
- Taille du port3/8 NPTF
- Force de traction à 100 lb/po2146 lb
- Force de poussée à 100 lb/po2177 lb
- Tige - Taille du filetage1/2-20 UNF Homme
- Taille de la tige0.625 po
- Accident vasculaire cérébral8 po
Details
- Détails supplémentairesConception de profil en aluminium, compatible NFPA, compatible TM-1 TaskMaster
- Joint flottant du coupleur d'alignementR433032622
- Changement automatiqueAventics ST6 (exemple : tige R412022869 avec câble de 3 mètres)
- Matériau du corpsAluminium
- Montage sur manille amovible Mp2Aluminium R432013371 - Comprend une goupille pivotante, acier R432008309 - Comprend une goupille pivotante
- Type de coussinPare-chocs pneumatique et élastique aux deux extrémités
- Type de cylindreCompatible avec la NFPA
- Montage à œillet - MP4 (plain)R432013369
- Montage à bride - MF1/MF2R432013373
- Raccord sphérique flexibleR433032622
- Type de liquideAir comprimé
- Fixations au pied - MS1R432013623
- Fixations au pied - MS2R432013616
- Position de verrouillageSans verrou
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale20 psi
- Type de montageMX5 Montage d'écrou de manchon
- Nombre de commutateursEn option - Voir la série Aventics ST6
- Plage de pression de fonctionnement20 psi - 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-10 à 165 °F
- Options inclusesCoussinets et pare-chocs réglables prêts pour le capteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPTF
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Manille de tigeR432012516
- Œillet de tigeR432006533
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointR432040896
- Type de capteurNon requis
- SérieTaskMaster TM5
- Œillet de tige SpericalNon disponible pour cette option d’extrémité de tige
- Normes respectéesNFPA
- Trousse de biellette - MX1R432013684 (utiliser 2 pièces)
- Trousse de biellette - MX2R432013684 (utiliser 1 pièce)
- Trousse de biellette - MX3R432013684 (utiliser 1 pièce)
- Trousse de biellette - MX4R432013684 (utiliser 1 pièce)
- Kit de montage de tourillon Mt1R432013510
- Kit de montage de tourillon Mt2R432013510
Aperçu
- Amorti pneumatique réglable avec pare-chocs intégré, piston magnétique
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Aventics Series AF2 IIOT-Capable Flow Rate SensorThe Smart Flow Rate Sensor for Optimized Energy Efficiency.The new AF2 series flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected.
View Literature
Motion Repair and Services Aventics Mining Case StudyA mining processing company that extracts zinc from raw materials faced significant price increases for rodless cylinders installed on their production line. Motion Repair and Services engineered a competitive, costeffective alternative through collaboration with Numatics/ Aventics, delivering substantial savings and maintaining operational continuity.
View Literature
AVENTICS Series AF2The smart flow rate sensor to improve energy optimization and efficiency. The Series AF2 flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected. It helps you optimize energy consumption, prevent machine downtime, and reduce maintenance costs.
View Literature- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster is A NFPA Cylinder Built to Perform in the Most Demanding Applications
View Literature