Motion
NK9/16-TV-XL

INA (SCHAEFFLER)
NK9/16-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12135193
N° MFRNK9/16-TV-XL
Prix29.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NK9/16-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI12135193
N° MFRNK9/16-TV-XL
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
Prix29.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.027 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK9/16-TV-XL présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur globale de 16 mm, et pèse 0.027 lb, ce qui le rend idéal pour les petits composants rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NK9/16-TV-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 N

Aperçu

Description du fabricant
NK9/16-TV-XL ROULEMENTS À AIGUILLES

You May Also Like