Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Poids70 lb
Détails
- Régime de base1165 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382137403
- ModèleGL65
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382137403