Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids100 lb
Détails
- Régime de base1760 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382137526
- ModèleGL75
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382137526
Aperçu
Description du fabricant
HD5V2B CTI,5 HP,4P,184T 60,230/460 V