Motion
4116125170

M + A MATTING
4116125170

Stride pur | Cadre en caoutchouc avec tapis WaterHog en bleu marine 26.5 po x 63.5 po | SBR lisse
N° D’ARTICLE MI12135402
N° MFR4116125170
Price$127.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
4116125170

Stride pur | Cadre en caoutchouc avec tapis WaterHog en bleu marine 26.5 po x 63.5 po | SBR lisse
N° D’ARTICLE MI12135402
N° MFR4116125170
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
Price$127.72/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    26.5 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    63.5 po

Details

  • Application
    Contrôle de la poussière
  • Matériau de base
    Caoutchouc lisse
  • Couleur
    Bleu marine
  • Bordure
    Caoutchouc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    4116125170
  • Numéro CUP du fabricant
    096801697488
  • Matériau de surface
    TEP (téréphtalate de polyéthylène)
  • Motif de surface
    Solide
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
CADRE EN CAOUTCHOUC 4116125170 CLEAN STRIDE ET
  • Le tapis Clean Stride est doté d’un tapis WaterHog suivi d’une surface adhésive qui capture la poussière et la saleté plus petites.  Seulement deux étapes sur un insert adhésif Clean Stride élimine plus de 90 % des particules de saleté, ce qui le rend idéal pour les salles blanches, les établissements de soins de santé, les gymnases scolaires, les salles de serveurs et autres zones sensibles à la saleté et aux particules de poussière.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif