Spécifications
Dimensions
- Longueur2 pi
- Épaisseur7/16 po
- Largeur3.2 pi
Details
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- CouleurNoir
- BordureBiseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant371023000
- Numéro CUP du fabricant096801419707
- Normes respectéesDurometer-45, déflexion par compression 41.2 % à 20 psi / 57.4 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Dissipatif statique
- Matériau de surfaceMousse en caoutchouc nitrile
- Motif de surfaceTrous
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
Description du fabricant
TAPIS DE POSTE COUSSINÉ 371023000 AVEC TROUS 2 PI
- Le tapis anti-fatigue Cushion Station est doté d’une mousse de nitrile conçue pour résister à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques, et d’un traitement antimicrobien qui le rend résistant aux odeurs et à la dégradation.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité