Spรฉcifications
Dimensions
- Longueur3.2 pi
- รpaisseur7/16 po
- Largeur16.1 pi
Dรฉtails
- ApplicationAnti-fatigue, antidรฉrapant
- CouleurNoir
- BordureBiseautรฉ
- Utilisation ร lโintรฉrieur et ร lโextรฉrieurIntรฉrieur
- Numรฉro de stock du fabricant37103168000
- Numรฉro CUP du fabricant096801419745
- Normes respectรฉesDurometer-45, dรฉflexion par compression 41.2 % ร 20 psi / 57.4 % ร 40 psi, NFSI ร traction รฉlevรฉe, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Dissipatif statique
- Matรฉriau de surfaceMousse en caoutchouc nitrile
- Motif de surfaceTrous
- Type de traficTrafic intense
Aperรงu
- Le tapis anti-fatigue Cushion Station est dotรฉ dโune mousse de nitrile conรงue pour rรฉsister ร la graisse, ร lโhuile et aux produits chimiques, et dโun traitement antimicrobien qui le rend rรฉsistant aux odeurs et ร la dรฉgradation.