Spécifications
Dimensions
- Longueur36 po
- Épaisseur3/4 po
- Largeur39.875 po
Détails
- ApplicationAnti-fatigue, antidérapant
- Matériau de baseCaoutchouc nitrile
- CouleurNoir avec bordure rayée jaune
- BordureBiseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro de stock du fabricant447204100
- Numéro CUP du fabricant096801449339
- Normes respectéesDurometer-57, déflexion par compression 43.9 % à 20 psi / 60.2 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Conductive électriquement, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1
- Matériau de surfaceMousse en caoutchouc nitrile
- Motif de surfaceCarrés
- Type de traficTrafic intense
Aperçu
Description du fabricant
447204100 HOG HEAVEN III MODULAIRE CONFORTABLE
- Les tuiles modulaires Hog Heaven III Comfort offrent une solution de tapis personnalisable pour pratiquement toutes les configurations. Elles offrent des qualités anti-fatigue exceptionnelles et fonctionnent dans divers environnements, y compris ceux avec de l’huile, de la graisse et des produits chimiques.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité