Motion
4232488100

M + A MATTING
4232488100

Hog Heaven Mat 5/8" | Black with Striped Border 4.8' x 8'
N° D’ARTICLE MI12135516
N° MFR4232488100
Prix676.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

M + A MATTING
4232488100

Hog Heaven Mat 5/8" | Black with Striped Border 4.8' x 8'
N° D’ARTICLE MI12135516
N° MFR4232488100
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
Prix676.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.8 pi
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Largeur
    8 pi

Détails

  • Application
    Anti-fatigue, antidérapant
  • Matériau de base
    Caoutchouc nitrile
  • Couleur
    Noir avec bordure rayée jaune
  • Bordure
    Sloqué
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de stock du fabricant
    4232488100
  • Numéro CUP du fabricant
    096801434342
  • Normes respectées
    Durometer-56, flexion par compression 47.8 % à 20 psi / 51.0 % à 40 psi, NFSI à traction élevée, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, ESD- Electrically Conductive, ASTM/ESD S20.20, ASTM/ESD S7.1, Melt Point over 500˚F, testé jusqu’à 1800˚F pour la résistance au soudage et aux scories
  • Matériau de surface
    Caoutchouc nitrile/mousse PVC
  • Motif de surface
    Diamant
  • Type de trafic
    Trafic intense

Aperçu

Description du fabricant
4232488100 PASSE-PARTOUT CÉLÉ 5/8 PO
  • Les tapis anti-fatigue Hog Heaven sont conçus pour offrir confort et durabilité dans diverses conditions difficiles.